6306LLBNR 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34728041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6306LLBNR 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34728041
6306LLBNR 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34728041
6306LLBNR 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34728041

深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
内容量1個注文コード34728041品番6306LLBNR
参考基準価格(税別)¥2,835販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)72幅B(mm)19寸法f(mm)1.7材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法D2(Φmm)78.6基本動定格荷重Cr(N)26700基本静定格荷重Cor(N)15000JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34728041
2019-07-05
用途: Ja11ミッションOH

OH何回目か忘れましたが毎回これです。安心のNTN製でこの価格、何の迷いもありません。ジムニーやカプチーノも共通の注意点としまして、止め輪を外して組まないと大変な目に合います。

1が参考にしています
対象商品 : 34728041
2018-09-14
用途: 自動車のメンテナンス時
池上電業建設業・工事業

自動車メーカー純正パーツの代わりに使用しました。遜色なく使用できます。費用を抑えることができました。

対象商品 : 34728023
2015-08-23
用途: SJ30ミッションオーバーホール

SJ30ミッションオーバーホールに使用しました。
メーカー純正部品とまったく同じなので問題なしです。
オーバーホールなどの大量購入にはモノタロウがありがたいです。
できれば、ジムニー専用コーナーなんかを作っていただけたら購入しやすいのでぜひお願いします。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする