※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6003LLBNR 深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34728093 6003LLBNR 深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34728093 6003LLBNR 深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34728093 6003LLBNR 深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34728093

深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34728093 品番 6003LLBNR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)35 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.3 質量(g)39 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)39.7 寸法f(mm)1.12 基本動定格荷重Cr(N)6800 基本静定格荷重Cor(N)3350 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34728093
2024-02-20
用途:
農業用一輪車のホイールベアリングに使用!!
建設業・工事業

一輪車のホイール軸が重量に耐えれなくなり動きに抵抗があったので、今回「6003LLBNR」に交換してみた。
<作業>
ベアリングの脱着は油圧プレスを使った。プレス圧力にホイール自体が負けるので、負担がかからないように注意し工夫する事。
軸ボルトが直径約16ミリに対してベアリング内径が直径17ミリなので1ミリ遊びがある状態である。金属性の薄板などを軸ボルトに一周巻き付け、ホイールに組付け、車体に取り付けた。
<結果>静かに滑らかにタイヤが回転してくれます。耐荷重いっぱいの荷重にも耐えてくれます。ベアリング様ありがとう!! 
ほかの一輪車用に予備で買っておこう。
作業の手間は掛かるが、自分への腕試しとしては面白い。
<追加情報>
タイヤ3.25-8が一般的ですが、高確率でパンクします。「4.00-8 4PR」「4.00-8 6PR」のタイヤを付けたらGOOD!!不意のパンク回避、タイヤ荷重格段に上がります。おすすめです。

ホー〇セ〇ターで市販されている一輪車用の「タイヤホイールボルト付」が1000〜2000円で買える。しかーし、タイヤ強度が低い、安いから仕方ないかー。毎度何回買えばいいのか。さらに、ノーパンクタイヤは強度が低すぎて全く使い物にならない。
以上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする