※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6005LLUC3 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728574 6005LLUC3 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728574

深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間

(52件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード34728574 品番6005LLUC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,010
この商品は内径dなど20種類から選べます 他の種類を見る

重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)47 幅B(mm)12 質量(g)80 トラスコ品番819-7778 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい グリース記号- 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン 基本動定格荷重Cr(N)10100 基本静定格荷重Cor(N)5850 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑9400 ベアリング番台6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34728574 6005LLUC3 08759247 6005LLUC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 1個 569 税込626 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
バイクのホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのホイールベアリングの交換に使用。純正だと割高だったりなのでこれをチョイス。大満足です。

対象商品:
34728565
2023-04-13
用途:
整備

国内大手メーカーの製品であり、まず信頼できる。
唯一の難点は、C3隙間のモノタロウの在庫が不安定で、一度欠品すると長期間入荷しないところ。

対象商品:
34728626
2022-08-15
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

問屋に在庫が無くこちらから購入しました。すぐ届いたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34728565
2022-05-31
用途:
メンテナンス
製造業

NSR250Rの、ホイールベアリング交換で購入しました。

対象商品:
34728565
2022-08-18
用途:
バイクメンテナンス
有限会社アイマン 様

ヤマハMT-09 2014年式のフロントホイルベアリングで使用しました。価格もヤマハ純正部品の半額以下でした。

対象商品:
34728565
2021-08-30
用途:
バイクのホイールベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

某イタリアンバイクのホイールベアリングに使用。古いバイクで純正部品は出ないがサイズを測ったところ規格品サイズだったので国産ベアリングで探したところ両面シール、C3でぴったりのものがあり助かりました。

対象商品:
34728565
2021-08-26
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

ワドーBM21乗用草刈機の後側安定輪に2個使用しました。
ベアリングの種類が豊富に扱っているので助かっています。

対象商品:
34728565
2022-03-07
用途:
バイクのメンテナンスで使用

カワサキ純正部品と同じですので全く問題ありません
他で純正部品を購入するより安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする