深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)35 注文コード34728924 品番6300LLBC3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は内径d・外径Dなど19種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 質量(g)53 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- 基本動定格荷重Cr(N)8200 基本静定格荷重Cor(N)3500 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑23000 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34728942
2024-04-27
用途:
ホイールのメンテナンス

c3隙間のベアリングが普通に入手できるので助かります。
NTN製ですので、使用は全区問題有りません。

対象商品:
34728951
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
34729003
2022-03-07
用途:
モータ整備

ゴムシールのC3隙間がすぐに届くのはとても助かります。品質はNTNなのでまったく問題なしです。

対象商品:
34728942
2021-05-16
用途:
フォルツァmf08 フロントホイールベアリング
運輸・通信業

フォルツァmf08フロントホイールベアリング交換でピッタリでした

1人が参考にしています
対象商品:
34728942
2021-06-02
用途:
バイクのハブベアリング
農・林・水産業

信頼の国産規格ベアリング。何ら問題なく安心して使用できます。

対象商品:
34728942
2020-12-19
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

マグザム SG21 リヤアーム・フロントホイールのベアリング交換にて使用。

特段不具合があって交換したわけではないですが、中古で購入し走行距離が2万qちょい越えたのを機会に色々オーバーホールしており、その流れで交換してみました。

よく転がります。LLUにしても良かったかなー

対象商品:
34728951
2021-03-21
用途:
オートバイ修理に使用

オートバイ修理に使用、純正品より安価だが
より回転抵抗が少ないLLBを選択できるので便利。

対象商品:
34728951
2020-12-22
用途:
ジムニーJA 11ミッションオーバーホール
その他業種

安定のNTN製品なので安心です。
実際に組み込んでみても問題ありませんでした。
純正に比べ、値段も安いので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする