※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6012LLBC3 深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34729231 6012LLBC3 深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34729231

深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)95 注文コード34729231 品番6012LLBC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,020
この商品は内径d・内径・外径Dなど20種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)95 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1.1(最小) 質量(g)414 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- 基本動定格荷重Cr(N)29500 基本静定格荷重Cor(N)23200 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7000 ベアリング番台6000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34729231 6012LLBC3 38363911 6012VVC3 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 1個 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34729152
2022-05-12
用途:
オートバイのホイルベアリング交換など
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイでホイルベアリングは、命に関わることもあるとても重要な部品なので、焼き付いたりしない品質が最優先事項です。これは一流メーカー品なので、品質はもちろん言うことなしで、安心して使えます。だからといって価格も一流、ということがまったくない、お手軽な価格で、言うことなしです。

対象商品:
34729143
2021-10-24
用途:
バイクのホイールベアリングとして使用

汎用のボールベアリングですがC3隙間を選んで取り付けました
純正使用よりもだいぶリーズナブルに出来ました

対象商品:
34729152
2021-09-30
用途:
ベンリィ110のギヤベアリング交換に使用。

純正部品番号から探せるので便利!交換後静かになりました。純正部品よりお安いのもグッド!

対象商品:
34729116
2021-05-31
用途:
オートバイの足回りに使用

オートバイの足回りに使用。リンクに使われている
ホンダ純正部品より安く、さらに滑らかな動きで満足。

対象商品:
34729152
2021-09-10
用途:
劣化のため交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正だと価格が高いため、同じ規格のものをチョイス。

対象商品:
34729161
2019-04-15
用途:
なーんてー滑らかぁー バイクのホイールに使用
建設業・工事業

正になーんてー滑らかぁー!やはり日本のモノ造りは素晴らしい

対象商品:
34729116
2017-01-11
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターのベアリング交換用に使用。純正部品より遥かに安価でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34729152
2017-04-21
用途:
バイクの修理。

バイクのホイールベアリングに使用
純正は片面シールですがこれは両面シールで
安くて高品質です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする