曜日別特売
6016LLBC3 深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34729274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6016LLBC3 深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34729274
6016LLBC3 深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34729274

深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)80外径D(Φmm)125注文コード34729274品番6016LLBC3
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径(Φmm)80外径D(Φmm)125幅B(mm)22面取寸法rs(mm)1.1参考質量(g)854材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-基本動定格荷重Cr(N)47500基本静定格荷重Cor(N)40000JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑5300ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34729152
2022-05-12
用途: オートバイのホイルベアリング交換など
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイでホイルベアリングは、命に関わることもあるとても重要な部品なので、焼き付いたりしない品質が最優先事項です。これは一流メーカー品なので、品質はもちろん言うことなしで、安心して使えます。だからといって価格も一流、ということがまったくない、お手軽な価格で、言うことなしです。

対象商品 : 34729143
2021-10-24
用途: バイクのホイールベアリングとして使用

汎用のボールベアリングですがC3隙間を選んで取り付けました
純正使用よりもだいぶリーズナブルに出来ました

対象商品 : 34729152
2021-09-30
用途: ベンリィ110のギヤベアリング交換に使用。

純正部品番号から探せるので便利!交換後静かになりました。純正部品よりお安いのもグッド!

対象商品 : 34729116
2021-05-31
用途: オートバイの足回りに使用

オートバイの足回りに使用。リンクに使われている
ホンダ純正部品より安く、さらに滑らかな動きで満足。

対象商品 : 34729152
2021-09-10
用途: 劣化のため交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正だと価格が高いため、同じ規格のものをチョイス。

対象商品 : 34729161
2019-04-15
用途: なーんてー滑らかぁー バイクのホイールに使用
建設業・工事業

正になーんてー滑らかぁー!やはり日本のモノ造りは素晴らしい

対象商品 : 34729116
2017-01-11
用途: バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターのベアリング交換用に使用。純正部品より遥かに安価でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34729152
2017-04-21
用途: バイクの修理。

バイクのホイールベアリングに使用
純正は片面シールですがこれは両面シールで
安くて高品質です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする