6020ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34729606 6020ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34729606

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

(6件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)100 注文コード34729606 品番6020ZZC3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は内径dなど21種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル内部すきまC3

内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 質量(g)1150 トラスコ品番224-8573 質量(kg)1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- 基本動定格荷重Cr(N)60000 基本静定格荷重Cor(N)54000 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4200 ベアリング番台6000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34729606 6020ZZC3 38362721 6020ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 1個 7,398 税込8,138 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412814
2023-05-27
用途:
ホイールベアリングに
メンテナンス ファクトリー HooK 様

オートバイのホイールベアリングに使用しております。
シールをキッチリと使うので抵抗の少ないこのベアリングでフリクションが少なくなります。

対象商品:
10412787
2016-08-25
用途:
カートで使用

性能に問題なし。ホームセンターで買うより安いので助かります。

対象商品:
10412762
2016-01-17
用途:
自家グラインダー 交換部品として
浜崎商会 様 (サービス業)

問題なく交換使用しました

対象商品:
10412787
2015-02-05
用途:
回転部軸受

よくまわります。

対象商品:
10412787
2017-01-06
用途:
軸受

回転精度、フリクション、耐久性のすべてで現時点不満ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10412787
2014-10-13
用途:
キッズカートのホイールベアリング

金額、品物満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする