※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60/28 深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 34729667 60/28 深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 34729667

深溝玉軸受 6000番台 開放形

(88件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34729667 品番 60/28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)28 外径D(Φmm)52 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)98 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)12500 基本静定格荷重Cor(N)7400 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000 許容回転速度(min-1) 油潤滑16000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00327932
2026-01-11
用途:
メンテナンス
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストカットで安く直せました。製品も何問題ありません。

2025-07-16
用途:
バイク整備(ケース内ミッションベアリング)
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

純正はC3の物の中で精度良い物を選んで納入しているとの話ですが、高いのでこちらで購入させていただきました。焼き付きも無ければシャー音やジャー音も無いので熱膨張時のクリアランスの問題も無いのでしょう。

2025-02-26
用途:
除雪機のオーガミッション修理に使用
サービス業

除雪機オーガミッション修理に使用した。
メーカー純正のベアリングの1/2以下の価格で何の遜色もなく修理できるのはありがたい限りです。

対象商品:
00328072
2025-10-19
用途:
バイクエンジン
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できました。
結構リピートしてます。
安く、早く、がいいです。

対象商品:
00327722
2024-08-11
用途:
バイクの修理

希少なサイズのベアリングは、近所の金物店やホームセンターにも在庫がない事がほとんどで、本当に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
00328002
2024-01-06
用途:
バイクのレストアに使用

TS200Rのレストアの際に使用しました。
エンジン内部に使用しましたが、当然ですが全く問題ありません。
規格品で代替出来る場合には、積極的に使用して行きたいです。

対象商品:
00327792
2023-08-20
用途:
バイクのエンジンメンテナンス
その他業種

包装に穴が空いており防錆油が染みていましたが機能上は問題ありませんでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
00327792
2023-05-23
用途:
gpz900r クラッチ修理
便利屋ひさ 様 (サービス業)

カワサキ純正部品より1000円以上安いです。国産メーカー品の為、全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする