※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62/28 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 34729685 62/28 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 34729685

深溝玉軸受 6200番台 開放形

(143件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34729685 品番 62/28
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)28 外径D(Φmm)58 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1 質量(g)171 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)17900 基本静定格荷重Cor(N)9750 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 許容回転速度(min-1) 油潤滑14000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 143
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00332315
2025-11-15
用途:
バイクのメンテナンス
EaZy company 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホイールの回転を軽くしたかったので、ノンシールを試しました。
装着後は、抵抗が減ったのは感じましたが、これからの耐久性に期待です。

2025-05-12
用途:
サンバーKS4リヤアクスルベアリングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

汎用品で納期が早く個人事業としては仕事が捗る。ありがたい。

2024-11-28
用途:
管理機の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

管理機のベルトにテンションを掛ける部品が破損して農機具屋さんへ修理依頼しましたら機種が古くて部品が無く修理不可能と言われ自分でベアリングを購入し改造した結果また正常に動き畑を耕す事ができました。

対象商品:
00332105
2024-12-10
用途:
バイクのエンジン内部

安定のNTN製です。。バイクのミッションのシャフトの受けに使用しています。

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
機械のメンテナンス時
個人のお客様

精度、耐久性、経済性についても満足がいく製品です。安心して使用できるのが一番いい所ですね。

対象商品:
00332035
2024-05-09
用途:
ヤマハ 2stバイク

ヤマハ純正はkoyoが多いけど規格物なのでNTNを好んで選定、もっちろん好調ですぜ。

対象商品:
00331965
2024-04-17
用途:
バイクの構成部品として
ミルキーブルー株式会社 様

バイクのハブをメンテナンスの為に分解し、ガタの出ているこのベアリングを交換しました。

対象商品:
00332385
2024-03-22
用途:
ベアリング予備
安房運輸株式会社 様

予備として購入、配送が早く助かります。
さまざまな形式があり助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする