※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62/28ZZ 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 34729746 62/28ZZ 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 34729746 62/28ZZ 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 34729746

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

(193件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34729746 品番 62/28ZZ
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)28 外径D(Φmm)58 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1 質量(g)171 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)17900 基本静定格荷重Cor(N)9750 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 193
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00332166
2026-03-15
用途:
オートテンショナープーリーのベアリング交換

2GR-FSEのオートテンショナーベアリングから「ウィーン、ウィーン」と、ノイズが出だし・シュー時代の張りは問題なかったのでベアリングのみ交換。
縦に2個重ねて圧入されているので知り合いの業者に油圧プレスを借りて交換しました。交換後、ノイズは消えステアリングの微振動も消えました。

対象商品:
00331956
2026-02-24
用途:
エアコンのモーターに

室外機のモーターが重くなってきたので打ち替え用に買いました
風が吹くだけで回るくらい軽くなりました

対象商品:
00332096
2025-11-21
用途:
カブの消耗品交換
サービス業

長年、雨ざらしで使用していると、水が入りサビついてしまいます。消耗品で交換しやすいので、サビ、異音が出たら直ぐ交換します。

2025-09-16
用途:
バイクのオーバーホールで交換するため。

型番通りの部品が届きました。当たり前とも言えますが、有り難い事です。今までの傷んだ物とは天と地でしょうから、走るのを楽しみにしております。

対象商品:
00332026
2025-06-05
用途:
卓上グラインダーのベアリング交換

モノタロウブランドと迷ったのですが、信頼のNTNにしました。グラインダーは静かになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34729737
2025-02-14
用途:
バイクのメンテ
その他業種

TZR250R 3XVのリアホイールのハブベアリングに使用

摩擦抵抗の少ないZZを使いロスを減らす目的です。

何の問題もなく綺麗にハマりました。

メーカー指定のLUなどに比べると耐久性は劣るかもしれませんが定期的に交換すれば問題なし

対象商品:
00332446
2025-03-29
用途:
修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

古い小さなユニックのベアリングを交換する際に購入しました。NTN製はいつも安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00331956
2025-05-08
用途:
換気扇異音対策
製造業

異音がしなくなり、静かになった。
発注から商品到着までもとても早かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする