※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62/22LLB 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729843 62/22LLB 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729843

深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

(93件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)22 注文コード34729843 品番62/22LLB
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。

内径d(Φmm)22 外径D(Φmm)50 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1.0(最小) 質量(g)117 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)12900 基本静定格荷重Cor(N)6800 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 93
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00332123
2024-07-24
用途:
コンバインのメンテナンス
建設業・工事業

安くて丈夫!!
コンバインのメンテナンスでたくさん使用するので、便利です。

対象商品:
00332333
2024-06-09
用途:
トラクター修理
その他業種

トラクターのロータリー軸受けがだめになって交換したが、今までのところ問題無い。

対象商品:
00332053
2024-02-26
用途:
古い電動工具のリフレッシュ
その他業種

30年物の古い電動工具、異音がすると思ったらグリスが乾燥しベアリングが固着しており交換しました。スムーズに動くようになり感動

対象商品:
34729852
2023-09-04
用途:
JA11ジムニートランスファー
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

純正番号29981-80051の代替で使用!
同じ物を3個使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
34729852
2023-07-11
用途:
ja11トランスファー

トランスファーのオーバーホールで使用しました、純正部品ではありませんが天下のNTNなので何も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
00332123
2023-06-17
用途:
自動車メンテナンス

スバル車のオルタネーターメンテで使用、信頼手関るメーカー製なので安心して使用できます。スバル純正品よりだいぶ安く買えます。

2023-06-09
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

安定の国産なので性能もライフも大満足です。高い純正を頼むよりコスパ良すぎ。

1人が参考にしています
対象商品:
00331983
2023-06-09
用途:
ブローファン修理に使いました。
前燃興業有限会社 様 (建設業・工事業)

ブローファンモータの軸受下部に使用ピッタリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする