曜日別特売
6HP-PV STEEL NBR ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器 34730981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6HP-PV STEEL NBR ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器 34730981
6HP-PV STEEL NBR ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器 34730981

ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
相手側取付サイズR3/4
内容量1個注文コード34730981品番6HP-PV STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。

用途高圧用・残圧時接続可能型寸法C(mm)27.5寸法Dp(Φmm)35寸法H(mm)六角32寸法Lp(mm)50寸法T(mm)Rc3/4相手側取付サイズR3/4最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)質量(g)147流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]

商品説明動画

配管の残圧対策に!ハイパーHSPカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34730954
2023-12-31
用途: 油圧回路へオイル注入用として使用

狭小スペースで、オイル注入後、油圧回路を封鎖しなければならない箇所(本来は、プラグで封鎖していたのですが)に使用。
プラグの価格に比べれば、大幅にコストアップしてしてしまうが、カプラーの接続を切るだけで作業が完了するので、こぼれたオイルの清掃やプラグ取り付け作業の品質平準化を考慮した結果、2回目のメンテナンスが発生した場合は、このカプラーを置き去りにした方が安上がりと言う結論になり、採用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする