※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
相手側取付サイズ
G3/4
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731033
品番
6HS-GP STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途
高圧用・20.6Mpa油圧用
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
22
寸法Ds(Φmm)
43
寸法H(mm)
六角32
寸法Ls(mm)
96
寸法T(mm)
G 3/4B
相手側取付サイズ
G3/4
最高使用圧力(MPa)
20.6
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
777-9127
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
質量(g)
498
流体
作動油
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ取付用/平行ねじ おすシート
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]
適合Oリング
P-24
関連資料:
(0.76MB)
(0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。