曜日別特売
6HS-GS STEEL NBR HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート) 日東工器 34731112

6HS-GS STEEL NBR HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート) 日東工器 34731112
6HS-GS STEEL NBR HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート) 日東工器 34731112

HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
相手側取付サイズG3/4
内容量1個注文コード34731112品番6HS-GS STEEL NBR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥8,790販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。

用途高圧用・20.6Mpa油圧用寸法A(mm)16.5寸法Ds(Φmm)43寸法H(mm)六角32寸法Ls(mm)90.5寸法T(mm)G 3/4B相手側取付サイズG3/4最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケットトラスコ品番777-9135材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)質量(g)485流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]適合OリングP-24
関連資料:(0.76MB) (0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする