曜日別特売
6HS-R STEEL NBR HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器 34731191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6HS-R STEEL NBR HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器 34731191
6HS-R STEEL NBR HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器 34731191

HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
相手側取付サイズRc3/4
内容量1個注文コード34731191品番6HS-R STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥8,675販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。

用途高圧用・20.6Mpa油圧用寸法Ds(Φmm)43寸法H(mm)六角32寸法Ls(mm)93寸法T(mm)R3/4相手側取付サイズRc3/4最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケットトラスコ品番777-9160材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)質量(g)493流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
関連資料:(0.76MB) (0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: バックホーアタッチメントに使用
サービス業

アタッチメントが多数あるため使用したいのですが駄目でした。
型番が同じでないと結合できないみたいでした。オス。メス
利用できる型番でカタログ表示することはできませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする