リレーターミナルユニット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34737972 品番A6TE2-16SRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
質量(kg)0.00035 定格開閉電圧・電流:DC24V 2A(抵抗負荷)/1点、AC240V 2A(cosΦ=1)/1点、8A/1コモン 配線接続方法外部/38点ネジ端子台(M3ネジ) 出力点数16点 応答時間OFF→ON/10ms以下(シーケンサの出力ユニットの遅れ時間は除く)、ON→OFF/12ms以下(シーケンサの出力ユニットの遅れ時間は除く) 絶縁方式リレー絶縁 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×180×52.6 動作表示ON表示(LED) コモン仕様8点 1コモン 開閉頻度(回/時)最大/3600 特性40ピンコネクタのシンクタイプ出力ユニットに使用可能 供給電源外部/電圧:DC24V±10%(リップル電圧4Vp-p以下)、電流:350mA(TYP.DC24V、全点ON時) 機械的寿命(万回)2000以上 電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流負荷:10万回以上、 AC200V 1.5A、AC240V 1A(COSΦ=0.7):10万回以上、 AC200V 1A、AC240V 0.5A(COSΦ=0.35):10万回以上、DC24V 1A、DC100V 0.1A(L/R=7ms):10万回以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34737972 A6TE2-16SRN 09848396 FA-TH16YRA20S FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリング FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリング 1個 9,790 税込10,769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34737972
2023-10-17
用途:
機械の補修用に調達
自動車・二輪車・自転車関連業

使用中の機械の修理するために購入しました。
メーカー製で問題なく使用できております。

対象商品:
34737972
2020-05-22
用途:
シーケンサーユニットの更新
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

注文してすぐに届きました。価格もてごろで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする