9/27より値下げ!現場を応援
SR1554 シリコンチューブ タイガースポリマー 34738697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR1554 シリコンチューブ タイガースポリマー 34738697
SR1554 シリコンチューブ タイガースポリマー 34738697

シリコンチューブ

(233件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)2
2
1
1.15
1.5
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
19
20
25
32
38
0.5
外径(Φmm)3.5
3.5
3
6
8
2
5
2.5
4
9
7
10
11
12
15
13
14
16
18
20
24
25
28
33
42
48
1
長さ(m)4
内容量1巻注文コード34738697品番SR1554
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥514
販売価格(税別)値下げ
¥467
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
3.5
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-65~200
使用可能温度範囲
-30~200
最低使用温度(℃)
-65
常用使用圧力(MPa)
常温(23℃)時:0.04
規格
食品衛生試験適合
材質
シリコンゴム
色
半透明
肉厚(mm)
0.75
伸び(%)
530
引張強度(MPa)
11.8
硬さ(デュロメータA)
54
注意
※ARAM製の記載があることがございますがタイガースポリマー製で間違いございません。
※メーカー内加工品のため食品製造関連には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:233 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-03
用途: レーシングカートに

清掃中ブレーキオイル交換用ツールのホースが突然もげました。
さっきまでなんでもなく使っていたのに、つららがパキッと折れた感じでびっくりしました。
経年劣化したホースがブレーキクリーナーで冷えたからなのか。
シリコンオイルのDOT5だったからシリコンホースが傷んだのか?
単純に20年の経年劣化なのか?
ホースに7x12と書いていたので恐らく同じではないかと思います。
印字があったのでもしかするとシリコンではなく耐油のビニールホースかもしれません。
オイルやエアが見えやすくて、漏れなきゃOKです。

対象商品 : 32788734
2026-05-10
用途: 絶縁対策

むき出しのターミナル(支柱)にかぶせて絶縁対策しました。

2026-01-05
用途: 2ストバイクのオイルと燃料チューブに

普通はPVC・ポリ塩化ビニールですが、耐油耐熱とはいえ、すぐにカチカチになってしまいます。こちらはしなやかでいいですね。

2025-07-21
用途: 野獣に対する電気ショック線の配線時に
教育・研究機関

野獣、特にアライグマの被害に対応するために、電気ショックの機器を設置するのですが、配線の漏電防止の箇所に使うために購入しました。

2025-03-13
用途: 異径管を繋ぐのに使用
教育・研究機関

サイズ違いの管を繋ぐのにスペーサー的に使用。数cmで十分なので1mでも長いぐらいではあるが、これ以上長い物は不要だし、安価なので大変満足です。品質等も問題無しです。

対象商品 : 32789005
2025-10-25
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

良かったです。ただ、どんどんお値段が上がっているのが残念です。

対象商品 : 34738207
2024-08-26
用途: バーナーの取ってに使用
製造業

アウトドアのバーナーの取ってに使用していますが、耐熱性も良く、耐久性もひび割れも無く、非常に良いチューブです。

1人が参考にしています
2024-10-21
用途: 機械の整備、補修の時
サービス業

とても柔らかく弾力がありシリコンチューブの取り回しがとてもスムーズにできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする