※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
SUSタラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34741935
品番
241-211
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕上
ピーリング
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
50
質量(kg)
1.3
寸法(Φmm)
16