ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
KUステップ27 BK式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
最上部(踏板付)
仕上
サテンバフ研磨・ヘアーライン
注文コード
34742452
品番
241-770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。
点検用昇降ステップ
タイプ
最上部(踏板付)
仕上
サテンバフ研磨・ヘアーライン
材質
SUS304
寸法(mm)
1700×400
質量(kg)
33.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ブラケットは2組必要です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800