※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
KUステップ27用安全ガードのみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34742565
品番
241-740
参考基準価格(税別)
¥284,500
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
KUステップ27専用の落下防止柵です。
オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質
SUS304
寸法(mm)
3000×700
質量(kg)
19
タイプ
HGタイプ
仕上
ヘアーライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※通常は縦桟Φ25mm用となります。
※タラップ側のW寸法(A部)はタラップの縦桟サイズおよび幅により増減します。
※柵のみの商品です。この商品での昇降はできません。
※KUステップ27は商品に含まれません。別途お買い求めください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800