ALステップ 取付ブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 34742696 品番 241-821
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質アルミ 仕上シルバー 寸法(mm)620×80×10 質量(kg)3.8
注意
※規格寸法以外の取付ブラケットが必要な場合は、現場にてカット、穴あけをしてご使用ください。
※ブラケットの取付位置は現場の関係により、取り決められませんので施工時に穴をあけてください。ピッチは約1m前後です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする