※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下点検口
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)
(2件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34743326
品番
SHN345
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
付属品
外枠受け樹脂/8個
タッピンねじ(Φ4×35)/8個
スピードクリッパー/4個
タッピンねじ(Φ3×16)/8個
取手/1個
寸法W1(mm)
405
寸法W2(mm)
470
寸法W3(mm)
439
寸法W4(mm)
450
開口寸法(mm)
405×405
材質/仕上
内枠・外枠/A6063S-T5、取付ねじ/ステンレス
仕様
補強1本
寸法(mm)
(蓋)439×439、(床面切抜)450×450
色
ステンカラー
外寸法(mm)
470×470
蓋材切断寸法
427
適用荷重(kN/mm
2
[kgf/mm
2
])
3.6[360]