KVK
KVKの バルブ
KVKの ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34744744
品番
K141
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
めねじ×おねじ
仕様
第三者認証品
逆止弁付
呼び径(B)
1/2×1/2
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0〜80
接続
Rc×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材