逆止弁付ボールバルブ20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34744753 品番K141-20
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

めねじ×おねじ

仕様
第三者認証品
逆止弁付
呼び径(B)3/4×3/4 用途20mm用 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0〜80 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする