※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ石油
コスモ石油の 工業用潤滑油
コスモ石油の 切削油
コスモ クリーンクール(ケミカル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
34749407
品番
ZK-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。
油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
仕様
表面張力(10
-1
N/m)/65(×50希釈倍率)
泡立ち試験(24℃)/合格
乳化安定度(室温 24hr)/合格
耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色
pH
10.6(×50希釈倍率)
不揮発分
原液/34%
密度(g/cm
3
)
原液/1.132(15℃)
外観(原液)
無色透明
希釈の目安
鋼、鋳鉄/30〜50倍
硫黄分(%)
原液/-
用途
ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません