マッキーケア極細つめ替えタイプ

(151件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ピンク 注文コード34751796 品番YYTS5-P
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品はインク色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。

インク色ピンク 線の太さ細字/極細字 用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)13.0(最大径) 全長(mm)140 質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.0〜1.3、極細/0.5 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 182 繰り返し・詰め替え対応
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 151
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
実験
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様 (教育・研究機関)

実験室でつかっている。仕様に関して特段の問題はない。大量にかくと割引があれば助かる。

2026-02-04
用途:
職場にて
自動車・二輪車・自転車関連業

なくてはならない商品です
他の似たようなペンより全てにおいて使いやすいです

対象商品:
07337382
2026-01-27
用途:
記録したい時に使用
その他業種

キャップを開けて、嫌な臭いがしないのが良かったです。そして描きやすいです。
買って良かったですね。

2025-05-08
用途:
事務所にて使用
サービス業

ゼブラは書きやすいので、いつも利用してます。
欲を言えば極細はあまり使わないので、その部分を無くしてかかくを安くしてほしい。

対象商品:
07337391
2025-03-12
用途:
検品時のチェックに
合資会社 サンコーグラフィカ 様

安定の書き易さ。まだ詰め替えはしてませんが、とにかく使用頻度が高いので詰め替え出来るのはありがたいです。

2025-04-26
用途:
事務処理

至って普通です。
特段の支障はありません。
太・細の両刀使いなのは便利です。

2025-01-17
用途:
常時
教育・研究機関

いつものマッキーがお安く手に入り、とてもたすかります。詰め替えタイプなので長く使えるといいな。

対象商品:
24109286
2024-06-17
用途:
製品(金属、プラスティック、塗装面)への書き込み
製造業

書き心地、発色、色のり、共に使いやすいです。使用頻度が高いのでインクの詰替えができ、インクは本体の半額くらいで購入できるというところも良いと思います。他製品とも比較しましたが、本体が安いものはインクの持ちが悪く、詰替えインクも無いのでトータルでは安くなかったり、ペン先が弱くペン先の買い替えが必要だったりするので、総合点ではこちらの商品がダントツの良品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする