曜日別特売
L-40SP-UN-2.4 マルチアングル カメダデンキ 34752191

L-40SP-UN-2.4 マルチアングル カメダデンキ 34752191
L-40SP-UN-2.4 マルチアングル カメダデンキ 34752191

マルチアングル

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1本全長(mm)2400注文コード34752191品番L-40SP-UN-2.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。

用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型穴タイプ片穴、釘穴付き材質/仕上鉄/ユニクロめっき全長(mm)2400幅(mm)40高さ(mm)40板厚(mm)3.2穴幅(mm)11適応ボルトサイズM8、M10、W3/8質量(kg)3.8
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※送り先が現場の場合など、追加配送料がかかる場合がございます。
※送り先によっては、配送不可の場合がございますのでご了承ください
※看板や表札が無い場合配送不可の場合がございます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34752191L-40SP-UN-2.460851025L-40SP-UN-2.4L-40SP-UN-2.4 マルチアングル カメダデンキ 60851025マルチアングルカメダデンキ1セット(2本)
4,998
税込5,498
内容量に違いあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60850973
2018-08-18
用途: 梯子作成
サービス業

しっかりと梱包されていました。
海での使用を想定しているので、耐久性は様子見です。

対象商品 : 60850937
2015-11-02
用途: ブロック塀に新規に塀を作るため
建設業・工事業

同時購入の波板を取り付けるのに使用。風圧の掛からない場所なので、この巾のアングルで最適。普通は巾3センチのものが普通ですが、このサイズがあって助かりました。

対象商品 : 60851366
2014-07-04
用途: 現場作業
千歳金属有限会社

大変迅速に対応していただけました。

対象商品 : 34752252
2012-07-20
用途: 棚の支柱に使用

ホームセンター等ではアングル単品で購入できない(棚板も一緒についてきます)為、助かりました

対象商品 : 34752146
2012-07-20
用途: 棚板のレールとして使用

片穴のアングルは探しても見つからないのでここにあってよかった。100㎜毎に目印が付いているので寸法がわかりやすい。強度等は申し分なし。

対象商品 : 60850982
2013-05-16
用途: 園芸用アーチ
その他業種

加工しやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする