ステン10

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード34753643 品番STEN-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス・チタン・モリブデン鋼などの難加工材料に優れた性能を発揮する切削油です。ベース油は合成潤滑油で鉱物油系とは異なり、引火点が高く、加工時の発煙がほとんどありません。また、低温から高温までの温度特性に優れます。
合成潤滑油がベース油であり劣化し難く、長期間の使用が可能です。
構成刃先による精度不良を抑えます。
金属腐食性が無く幅広い材料に対応出来ます。
摩耗抑制作用があり、工具の焼き付きを防ぎます。
臭気のない低粘度液体で、肌に優しく取り扱いが容易です。

用途ステンレス、チタン等の難削材からアルミ、胴・胴合金まで使用できます。タップ・ドリル・リーマー加工に最適。 耐荷重(kg)15以上 動粘度 at40℃20cSt 外観赤色液状 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34753643
2021-10-02
用途:
ステンレスのタップ加工
有限会社宮田鉄工所 様 (製造業)

タップの持ちがよくなった。匂いが少ないし手荒れがしにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする