東芝
東芝の 電動工具 本体
東芝の 締付/穴あけ(電動工具)
東芝の 電気ドリル
電気ドリル(単速タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34755384
品番
DRD-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワーで軽量タイプの電気ドリルです。狭所作業にも適した設計です。
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
10
最大穴あけ能力(mm) 木工
21
チャック能力(mm)
1.5-10.0
電源(V)
単相交流100
全負荷電流(A)
4.1
消費電力(W)
390
コード長さ(m)
1.8
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
1700
タイプ
単速タイプ
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル
芯数
2芯
質量(kg)
1.7
トラスコ品番
111-4352
注意
※コンクリートドリルは使用できません