DRD-13C 電気ドリル(単速タイプ) 東芝 34755393

電気ドリル(単速タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34755393 品番DRD-13C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーで軽量タイプの電気ドリルです。狭所作業にも適した設計です。

最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 チャック能力(mm)2.0-13.0 電源(V)単相交流100 全負荷電流(A)5.5 消費電力(W)530 コード長さ(m)1.8 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400 タイプ単速タイプ 付属品チャックハンドル、サイドハンドル 芯数2芯 質量(kg)1.9 トラスコ品番111-4361
注意
※コンクリートドリルは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする