シーライナー

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1000mL) 注文コード34755822 品番60131
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

チューブレスタイヤのインナーライナーの修復に。
チューブレスタイヤのパッチ貼り付け後のインナーライナーのオーバーバフ部からのエアー漏れを防止します。
オーバーバフ部だけでなく、パッチ全体に塗りますと更に有効です。
オーバーバフ部以外のインナーライナー損傷部修復にも便利です。

形状ハケ付 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34755822
2019-09-12
用途:
TBタイヤのパンク修理修理

以前は他社の同じような商品をつかっていました。
最後まで使えなかったので、此方のメ−カ−にかえてまました。
安くて量も多く良い商品です。

対象商品:
34755822
2017-11-25
用途:
パンク修理
有限会社セイユータイヤサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パフの補修、パッチ回りの補強に最適で信頼性が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする