ラグボルト

(25件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34755901 品番 14-29-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418
サイズM14×P1.5 テーパー60° 全長(mm)54 首下長(mm)29 材質スチール タイプラグボルト 対辺(mm)17 表面処理クロムメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34755987
2021-06-18
用途:
ラグボルト交換
製造業

メルセデスベンツのホイル交換時にボルトの山がナメていたので交換のため購入しました。
が、適正は14R だったのですが、間違って12Rを購入してしまいました。 メッキに一部剥がれありますが、粗悪感はなく価格見合いと思います。

対象商品:
34755935
2021-05-29
用途:
スマート450用に使用
ことぶき整膚院 様 (サービス業)

純正ラグボルトが錆びの為こちらに交換。
クーポンを使用し値打ちに購入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34755987
2021-04-10
用途:
ホイール装着
株式会社ケアサービスコスモス 様

アウディA1にて使用しました
ピッタリでした
安くていい品です

対象商品:
34755935
2020-10-30
用途:
キャンピングトレーラーに装着しました。
鈴木商事 様

他では手に入らず助かりました。ヨーロッパ製よりもメッキの品質がはるかに良いと思います。

対象商品:
34755874
2020-08-13
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時スペーサー使用する為に安全性を保つため。

対象商品:
34755865
2019-03-09
用途:
自家用に

ロックボルトが不便でノーマルボルトへ交換にとても重宝します。

対象商品:
34755865
2019-02-12
用途:
輸入車のホイールボルト

ノーブランドながら、メッキやネジの精度に問題なく、使用しています。単品で必要個数だけ購入できるのが良いです。

対象商品:
34755865
2018-01-05
用途:
メンテナンス時
建設業・工事業

カー用品店で探したのですが商品自体が置いていなく困りましたが、1個から購入でき助かりました。純正ではないですが商品自体も立派、何かあったときはまたリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする