曜日別特売
RS002004030 シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34775571

※代表画像

RS002004030 シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34775571
RS002004030 シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34775571

シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)4
板厚t(mm)0.3
内容量1パック(10枚)注文コード34775571品番RS002004030
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
4
板厚t(mm)
0.3
材質
ステンレス(SUS304)
内径d(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする