レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム Fナット25
後入れタイプのナットです。
用途
25シリーズフレームへの各種部品取付
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
S45C
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
2
2.2
2.4
200(2.0/個)
220(2.2/個)
240(2.4/個)
内容量
1パック(100個)
1個
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タップ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05507971
NF25-M4
1個
2.2
M4
¥
40
¥
44
(税込)
6日以内出荷
05508068
NF25-M5
1個
2
M5
¥
40
¥
44
(税込)
6日以内出荷
05508129
NF25P-M5
1パック(100個)
200(2.0/個)
M5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
05508287
NF25P-M3
1パック(100個)
240(2.4/個)
M3
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
05508592
NF25-M3
1個
2.4
M3
¥
40
¥
44
(税込)
6日以内出荷
05509127
NF25P-M4
1パック(100個)
220(2.2/個)
M4
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください