No.1224 タイヤゲージ 大橋産業(BAL) 34813292

No.1224 タイヤゲージ 大橋産業(BAL) 34813292 No.1224 タイヤゲージ 大橋産業(BAL) 34813292

タイヤゲージ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34813292 品番No.1224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

測定値保持機能付
ワンタッチリセットボタン付

測定範囲(kPa)50〜400 最小目盛(kPa)10 寸法(mm)480×53×31 質量(g)220 精度(%)±5 ホース長さ(mm)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34813292
2018-03-19
用途:
空気圧確認
製造業

測定レンジが大きすぎず、空気圧が正確に出来るので良いと思います。

対象商品:
34813292
2015-11-24
用途:
バイクの定期的なタイヤ空気圧調整
運輸・通信業

作りがしっかりしている商品です。600円前後の物とは違います。バイク、普通自動車でよく使う2.0が一番上にあり見やすく、最大4.0なので2.0前後の微調整もやり易いです。

対象商品:
34813292
2015-01-13
用途:
仕事車+自家用車

現在使用している物からの買い替えです。
減圧機能は便利です。ホースの長さも丁度良いのでゲージが見やすく、その為か測定時の漏れも少ないです。
結果、大変使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34813292
2016-05-03
用途:
タイヤ エアーチェック

パッケージに騙されて購入したが、モノタローブランドですら(失礼)ゲージと口金が360度回転するのに、これは そんな当たり前の機能すら付いて無い、又ホースが硬いので余計イライラする。結局コイツの使いやすい?位置までバルブ、つまりタイヤを移動せねばならず<計4回>本末転倒も甚だしいマガイモンと言わざるを得ない。又外したタイヤを懲りずに計ろうとしてコイツの計り易い向きに移動しようとして一番上のタイヤを誤って落下させて足を怪我して七転八倒する始末?!もはやエアーチェックの際の空気漏れ云々等のレベルでは無い。何れ誰かにくれてしまおうとケースに戻そうとしたがホースが硬くて四苦八苦、このメーカーの商品はいくつか持っているがどれも安かろう悪かろうの典型の様な物ばかりだ。二度と買う事は無いだろう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
34813292
2015-11-06
用途:
空気圧測定
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

対象商品:
34813292
2014-10-21
用途:
タイヤ空気圧測定

車使用前可能な限りタイヤの空気圧を測るようにしているが、以前使用していたゲージが壊れたのでこのゲージを購入した。
 以前使用していたゲージより、圧力調整が直接出来るので良いと考えて使用したが、慣れない為か時々測定中に空気の漏えいがありやや苦慮している。
 使用しているうちに慣れれば大丈夫かと考える。(如何しても具合が悪い場合は、その原因を含め貴社宛に連絡します。)

3人が参考にしています
対象商品:
34813292
2013-03-22
用途:
間違い発注の為用途なし

間違って購入してしまいました、高圧用のゲージを押したつもりが間違って 400kPaまでしか測れない物を注文していました、使い道はないです、でも安いからいいです。知り合いにだれかほしい人がいたらあげるつもりです。 MAX1000kPaのボルケーノハイコンプレッサーと一緒に買ったのに、こういう時は店舗の方が店員さんの注意確認とかあったりするので助かるんですが。

1人が参考にしています
対象商品:
34813292
2012-08-17
用途:
自動車用タイヤの空気圧チェックに使用

ホースも長くとても使いやすいです。これでこまめにタイヤ空気圧のチェックができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする