ユニバーサルモデルQCPU

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 プログラムメモリ容量10K ステップ(40K バイト) 消費電流(A)DC5V内部:0.37 注文コード34816704 品番Q00UJCPU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はプログラムメモリ容量・消費電流・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
入出力デバイス点数
【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/128点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/-
メモリーカード- ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×244.4×98 質量(kg)0.7 処理速度(シーケンス命令)LD X0:120ns、MOV D0 D1:240ns 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 接続ポート- 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) プログラムメモリ容量10K ステップ(40K バイト) インテリジェント機能ユニットパラメータ最大設定個数初期設定512、リフレッシュ256 適合機種MELSEC-Qシリーズ 消費電流(A)DC5V内部:0.37

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34816722
2019-02-12
用途:
工場設備の制御盤内PLC更新作業
有限会社TES 様

早期納入にて助かります。
特に不具合なく安心して使用できます。

対象商品:
34816722
2014-11-24
用途:
水門の制御盤で使用
株式会社北海技研工業 様

特に問題点は無く正常に動作

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする