三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
ユニバーサルモデルQCPU
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
プログラムメモリ容量
60K ステップ(240K バイト)
消費電流(A)
DC5V内部:0.39
注文コード
34816792
品番
Q06UDHCPU
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
プログラムメモリ容量・消費電流・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
入出力デバイス点数
【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/393216点
メモリーカード
(I/F)あり
ユニット種別
CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×89.3
質量(kg)
0.2
処理速度
(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19ns
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
接続ポート
USB、RS232
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
プログラムメモリ容量
60K ステップ(240K バイト)
インテリジェント機能ユニットパラメータ最大設定個数
初期設定4096、リフレッシュ2048
適合機種
MELSEC-Qシリーズ
消費電流(A)
DC5V内部:0.39