三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ユニット種別
寿命検出電源ユニット
注文コード
34817002
品番
Q61P-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
ユニット種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
AC100〜240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
入力電圧(V)
AC100〜240
ユニット種別
寿命検出電源ユニット
定格出力電流(A)
6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×55.2×90
定格出力電圧(V)
DC5
適合
(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式
外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置
Qシリーズ電源ユニット装着スロット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34817002
Q61P-D
47850311
Q61P-D
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット
三菱電機
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました