三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
割込みユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34817011
品番
QI60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
割り込み入力ユニット
接続方式
外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)
定格入力電圧(V)
DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)
入力方式
16点 1コモン
入力点数
16点
応答時間
0.1/0.2/0.4/0.6/1ms
入力形式
割込み入力
定格入力電流(mA)
約6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34817011
QI60
47849453
QI60
割込みユニット
三菱電機
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました