仕様サージキラーあり 保護機能あり
ユニット種別入出力混合ユニット
接続方式外部配線/40ピンコネクタ
定格入力電圧(V)DC20.4〜28.8(リップル率5%以内)
出力方式32点 1コモン
出力点数32点
入力方式32点 1コモン
入力点数32点
応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下
定格負荷電圧(V)DC12〜24(+20/-15%)
最大負荷電流(A)0.1/1点、2/1コモン
入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)