画像準備中

入力ユニット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数32点 注文コード34817203 品番QX81-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は入力点数・適合コネクタ・消費電流など39種類から選べます 他の種類を見る
ユニット種別入力ユニット 応答時間1/5/10/20/70ms以下 接続方式外部配線/37ピンDサブコネクタ 定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内) 入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ) 入力点数32点 入力方式32点1コモン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34817203 QX81-S2 47849392 QX81-S2 入力ユニット 三菱電機 入力ユニット 三菱電機 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10367052
2023-01-27
用途:
故障したの更新
九州大豆食品株式会社 様 (製造業)

急に必要になり、他の所では数ヶ月待ちだったが、在庫があり納期も早かったので助かった。

対象商品:
47849295
2021-09-12
用途:
監視盤に組込み

代理店経由では入手できず困っていたので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする