画像準備中

入出力混合ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数8点 注文コード34817237 品番QX48Y57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は入力点数など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様サージキラーあり ヒューズあり ユニット種別入出力混合ユニット 接続方式外部配線/18点端子台(M3×6ネジ) 定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内) 出力方式7点 1コモン 出力点数7点 入力方式8点 1コモン 入力点数8点 応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下 定格負荷電圧(V)DC12〜24(+20/-15%) 最大負荷電流(A)0.5/1点、2/1コモン 入力形式DC入力(プラスコモンタイプ) 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34817237 QX48Y57 47849444 QX48Y57 入出力混合ユニット 三菱電機 入出力混合ユニット 三菱電機 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする