三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
入力ユニット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
入力点数
16点
注文コード
34817264
品番
QX80H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
入力点数・適合コネクタ・消費電流
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
入力ユニット
応答時間
0.1/0.2/0.4/0.6/1ms
接続方式
外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)
定格入力電圧(V)
DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)
入力形式
DC高速入力(マイナスコモンタイプ)
入力点数
16点
入力方式
8点1コモン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34817264
QX80H
47849374
QX80H
入力ユニット
三菱電機
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました