三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
32点圧接端子台アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34817282
品番
Q6TA32
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
32点入出力用、0.5mm
2
(AWG20)
適合機種
ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9
種類
端子台アダプタ
保護構造
IP2X
接続可能電線(mm
2
)
ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm
2
(AWG20)最大外被径Φ1.9