三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
白金測温抵抗体(Pt100、JPt100)、断線検出機能
ユニット種別
温度入力ユニット
適合コネクタ
-
注文コード
34817291
品番
Q64RD
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ユニット種別・適合コネクタ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
白金測温抵抗体(Pt100、JPt100)、断線検出機能
タイプ
アナログ入力/温度入力/測温抵抗体
適合コネクタ
-
サンプリング周期(ms)
-
チャンネル数
4
ユニット種別
温度入力ユニット
規格
-
接続方式
外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
絶縁方式
白金測温抵抗体入力とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
入力範囲(mV)
-
分解能
0.025℃
変換速度
40ms/チャンネル
質量(kg)
0.17
消費電流(A)
DC5V内部:0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×90
入出力点数(点)
16点(I/O割付:インテリ16点)