※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34817343 品番QD62E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は入出力点数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
外部出力
[一致出力]トランジスタ(ソースタイプ)出力:2点/チャンネル
DC12/24V 0.1A/1点、0.4A/1コモン
外部入力
[プリセット]DC5/12/24V 2〜5mA
[ファンクションスタート]DC5/12/24V 2〜5mA
ユニット種別高速カウンタユニット 接続方式(外部配線)40ピンコネクタ チャンネル数2 入力方式- 入力信号[カウント]DC5/12/24V 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 入力形式1相、2相、CW/CCW入力 カウント入力信号(信号レベル)DC5/12/24V 2〜5mA 最高計数速度(pps)(最高)200k

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34817343 QD62E 47849706 QD62E シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機 1台 55,980 税込61,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする