画像準備中

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34817352 品番QD64D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は入出力点数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
外部出力
[一致出力]トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル
DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン
外部入力
[プリセット]DC24V 2〜5mA
[ファンクションスタート]DC24V 2〜5mA
ユニット種別高速カウンタユニット 接続方式(外部配線)40ピンコネクタ チャンネル数2 入力方式- 入力信号[カウント]EIA規格 RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当) 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 入力形式1相、2相、CW/CCW入力 カウント入力信号(信号レベル)EIA 規格RS-422-A(差動形ラインドライバレベル) 最高計数速度(pps)(最高)4M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34817352 QD64D2 47849837 QD64D2 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機 1台 94,980 税込104,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする