曜日別特売
QD70D4 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力 三菱電機 34817361

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード34817361品番QD70D4
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)ユニット種別位置決めユニット位置決めデータ10データ/軸位置決め範囲アブソリュート方式:-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御:0~2147483647 pulse最大出力パルス4M pulse/s出力方式(パルス)差動出力制御軸数4軸制御単位pulse制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線のみ)、速度・位置切換え制御接続方式(外部配線)40ピンコネクタ×2速度指令0~4000000 pulse/s補間機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする