適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
ユニット種別位置決めユニット
位置決めデータ10データ/軸
位置決め範囲アブソリュート方式:-2147483648〜2147483647 pulse、インクリメント方式:-2147483648〜2147483647 pulse、速度・位置切換え制御:0〜2147483647 pulse
最大出力パルス4M pulse/s
出力方式(パルス)差動出力
制御軸数8軸
制御単位pulse
制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線のみ)、速度・位置切換え制御
接続方式(外部配線)40ピンコネクタ×4
速度指令0〜4000000 pulse/s
補間機能なし