画像準備中

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34817386 品番QD70P4
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
ユニット種別位置決めユニット 接続方式(外部配線)40ピンコネクタ 出力方式(パルス)オープンコレクタ出力 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 制御単位pulse 位置決め範囲アブソリュート方式:-2147483648〜2147483647 pulse、インクリメント方式:-2147483648〜2147483647 pulse、速度・位置切換え制御:0〜2147483647 pulse 速度指令0〜200000pulse/s 最大出力パルス200K pulse/s 補間機能なし 位置決めデータ10データ/軸 制御軸数4軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする